Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica IVD NALJEPNICA Okruglo 90mm ŽUT hitno isključivanje

Šifra: 1107151

EAN: 3838629022168

INŠTITUT

1149 - fi 9 cm

No product image

Upozoravajuća oznaka okrugla „ISKLJUČIVANJE U NUŽDI" veličina naljepnice fi 9 cm, pakirano po 4 naljepnice.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IVD
Oblik
Okruglo
Vanjski promjer (mm)
90
Boja
Žuta
Utisak
hitno isključivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije