Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 30mm 40mm CRN UNAPRIJED

Šifra: 2620106

EAN: 3389110839999

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY2305 - Control & Signalling

No product image

Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, s oznakom FORWARD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
Crna
Utisak
UNAPRIJED

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije