Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 60mm 30mm SRE Bez otiska

Šifra: 2617141

EAN: 3389110552492

SCHNEIDER ELECTRIC

KZ77 - Contactors & motor p

No product image

TeSys Mini-VARIO i VARIO – prazna pločica s legendom – 10 u kompletu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
60
Visina (mm)
30
Boja
Srebrna
Utisak
Bez otiska

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije