Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SIRIUS ACT 3SU1900-0AY61-0AA0 10,5mm 9,5mm Bez otiska

Šifra: 2874495

EAN: 4011209963795

SIEMENS

3SU1900-0AY61-0AA0 - 3SU19000AY610AA0

No product image

Etiketna ploščica, bela, brez napisa, za kontaktne bloke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Širina (mm)
10,5
Visina (mm)
9,5
Utisak
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije