Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natrijeva žarulja MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Cijev, jednostrana 400W 2000K E40 56700lm prozirno A++

Šifra: 2769843

EAN: 8718291180777

PHILIPS

928144809293

No product image

Philipsova natrijeva svjetiljka MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y, cjevastog oblika, ima snagu od 400W, vrlo toplo bijelo svjetlo od 2000K, E40 priključak/postolje i ima mogućnost prigušivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
400
Temperatura boja (K)
2000
Postolje
E40
Svjetlosni tok (lm)
56700
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
20-39 (razred 4)
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
137
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Bez žive
Ne
Ukupna dužina (mm)
283
Promjer (mm)
48
Broj plamenika
1
Osvjetljivanje biljaka
Ne
Zamjena za živinu žarulju
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
36000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
440
Oznaka svjetiljke
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije