Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natrijeva žarulja MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Cijev, jednostrana 70W 2000K E27 6600lm prozirno G

Šifra: 1189287

EAN: 8711500192660

PHILIPS

928152700028

No product image

Natrijeva žarulja proizvođača Philips, cjevastog oblika, snage 70 W, vrlo tople bijele boje svjetlosti 2000 K i grla/podnožja E27

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
70
Temperatura boja (K)
2000
Postolje
E27
Svjetlosni tok (lm)
6600
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
20-39 (razred 4)
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
91
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Bez žive
Ne
Ukupna dužina (mm)
156
Promjer (mm)
35
Broj plamenika
1
Osvjetljivanje biljaka
Ne
Premazano
neprevlečene
Zamjena za živinu žarulju
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
80
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije