Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Neutralna sabirnica WAGO 210-133 10x3 mm BAK 140A

Šifra: 2765667

EAN: 4045454229443

WAGO

210-133

No product image

Zbiralka, pokositrena, dolžina 1000 mm, bela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
10x3 mm
Materijal
Bakar
Nazivna struja In (A)
140

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije