Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

NN kabel NA2XY -J 4X35mm2 +1,5mm2 SM CRN Eca

Šifra: 1196921

EAN: 3838629035588

Drugi proizv.

1231207

No product image

Niskonaponski kabel za napajanje NA2XY 0,6/1 kV s Al vodičima, XLPE izolacijom i PVC omotačem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
4
Nazivni presjek vodiča (mm2)
35
Nazivni presjek pomožne žile (mm2)
+1,5
Oblik vodiča
SM
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije