Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač mrežne kabelske police Obo Bettermann AW G 15 11 FT Zidna i profilna konzola 40mm 110mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2739777

EAN: 4012196662470

Obo Bettermann

6420606 - AW G 15 11 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dužina (mm)
40
Širina (mm)
110
Materijal
Jeklo
Površina
Vroče cinkano

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
50
Prikladno za širinu sustava nosača kabela (mm)
100-100
Kut (st.)
90
Nosivost (kN)
1,5
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije