Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač nVent CADDY SHLGE4 (pak 10 kos) 80 mm za C profil horizontalen 120mm 40mm čelik Galvanizirano

Šifra: 2724331

EAN: 8711893014785

ERICO EUROPE

584673 - SHLGE4

No product image

SHLGE4 nosač; za pričvršćivanje C profila na zid. Pakirano u 10 komada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Vrsta dodatnog pribora
za C profil
Izvedba
horizontalen
Dužina (mm)
120
Širina (mm)
40
Materijal
Čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije