Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosivi kanal za rasvjetu Obo Bettermann LTS 50 FT 50mm 50mm 6000mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2762067

EAN: 4012196936014

Obo Bettermann

6075005 - LTS 50 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina police (mm)
50
Širina police (mm)
50
Dužina (mm)
6000
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije