Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosivo žičano uže nVent CADDY 196002 SPEEDLINK SL2/1000 300m 2mm

Šifra: 1145669

EAN: 8711893053456

ERICO EUROPE

196002 - SLC2L1000SP

No product image

Caddy UŽE 196002 SPEEDLINK SL2/1000 300 m 2 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (m)
300
Promjer kabela (mm)
2

Ostali podaci ili svojstva

Ispitano u skladu s DIN 4102-2
ni po DIN 4102-2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije