Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. CUBO 1M BIJ Plastika IP20 Unipack

Šifra: 2602973

EAN: 3831006969124

TEM ČATEŽ

AC11PW-U - 4331905

No product image

BEZ CUBO KUĆIŠTA S IP20 1M DNOM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CUBO
Broj jedinica (M)
1
Boja
bijela
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Duroplast
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
transparentno
S okvirom poklopca
s pokrovom
S uvođenjem kanala
Z vhodom kanala
S uvođenjem kabela
z vstopom kabla
S uvođenjem vijčanog spoja
Z vijačnim vhodom
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Dubina uređaja (mm)
48,5
Širina uređaja (mm)
28,5
Visina uređaja (mm)
75,5
Oblik
pravokutno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije