Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. New Unica 4M ANTR Plastika IP20

Šifra: 2800703

EAN: 3606489452223

SCHNEIDER ELECTRIC

NU172454

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Broj jedinica (M)
4
Boja
Antracit
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Mat
Sastavljanje
Ostalo
RAL broj (slično)
7021
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Da
S uvođenjem kanala
Da
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Ne
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Broj modula (sustav modula)
4
Dubina uređaja (mm)
62
Širina uređaja (mm)
165
Visina uređaja (mm)
165
Oblik
pravokutno
Poprečna montaža kanala
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije