Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna s uvodima 80mm 80mm 40mm Plastika SIV IP44 puni pokrov

Šifra: 1225972

EAN: 8032636761026

ELETTROCANALI

EC400C3

No product image

Nadžbukna (N/O) razvodna kutija, proizvođača Elettrocanali, izrađena je od ABS plastike sive boje RAL7035, dimenzija 80 x 80 x 40 mm, sa zaštitom IP44 i IK08, ima šest gumenih uvodnica M20 i poklopac s utorima.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
80
Širina (mm)
80
Dubina (mm)
40
Materijal
Plastika
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
20 mm
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
6
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
okidno
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
400
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Da
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 70
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Izvedba
Razvodna kutija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije