Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW CONNECT razvodna 91mm 91mm 64mm metal SIV IP66 puni pokrov

Šifra: 2600327

EAN: 8011564223714

GEWISS

GW76261

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW CONNECT
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
91
Širina (mm)
91
Dubina (mm)
64
Materijal
Metalno
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Mogućnost nizanja
Da
Vrsta provođenja kućišta
Bez
Bez halogena
Ne
Površina
Ostalo
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Da
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Radna temperatura
-25
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije