Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 28x4mm2, 16xM32+ 8xM40 razvodna s uvodima gumi 267mm 182mm 110mm Plastika NAR IP65 puni pokrov

Šifra: 2696749

EAN: 4012196002528

Obo Bettermann

7205590 - T 350 ED 4-28 AD

No product image

Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine 285 x 201 x 120 mm narančaste boje – otporna na vatru E30/E90 u skladu s DIN 4102-12, ne sadržava halogen, ima zaštitu IP65 IK06, s ugrađenim rednim stezaljkama 28 x 4 mm2 te uvodnicama 16

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
267
Širina (mm)
182
Dubina (mm)
110
Materijal
Plastika
Boja
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
10
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Maks. presjek vodiča (mm2)
4
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Stezaljka
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
690
Funkcijska jedinica
E 90
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije