Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 150mm 116mm 83mm Plastika SIV IP66 prozirni pokrov DIN šina

Šifra: 2751829

EAN: 4012195985945

Obo Bettermann

2007752 - T 100 HD TR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
116
Dubina (mm)
83
Materijal
Plastika
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Poklopac
prozirni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Da
Mogućnost nizanja
Da
Broj uvoda
10
Vrsta provođenja kućišta
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Prozirni poklopac
Ne
RAL broj (slično)
7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije