Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Optički priključni kabel GIGAMEDIA Jedan način rada OS2 E2000 E2000 ŽUT Duplex 1m

Šifra: 2851700

EAN: 3701537501288

GIGAMEDIA

D3ME2APC1M - GGM D3ME2APC1M

No product image

E2000/APC-E2000/APC OS2 9/125 µm dupleks optični kabel 1 m, rumeni LSOH plaš?

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta vlakna
Jedan način rada
Kategorija
OS2
Vrsta utičnog spojnika priključka 1
E2000
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
E2000
Boja plašta
Žuta
Vrsta kabela
Duplex
Dužina (m)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj vlakana
2
Zaštitna čahura protiv savijanja
Postavljeno
Jednostruko vlakno plašta vanjskog promjera (mm)
2,8
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Veza APC-verzije 1
Da
Veza APC verzije 2
Da
Bez halogena prema EN IEC 60754-1
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije