Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Os za sklopku / isklopnik ABB podaljšek za ročico OXP12X535 535mm

Šifra: 2852287

EAN: 6417019141404

ABB

1SCA022042R6110 - OXP12X535

No product image

Produžni OXP12X535 poluge, duljine 535 mm i promjera 6 mm, odgovara prekidačima: OT63... 100G2-BS, OT30... 160G3-BS, OT16... 125F i OT160G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Dužina (mm)
535

Ostali podaci ili svojstva

Visina presjeka (mm)
12
Širina presjeka (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije