Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Os za sklopku / isklopnik SCHNEIDER 400mm

Šifra: 2640742

EAN: 3389119412018

SCHNEIDER ELECTRIC

GS2AE81 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GS - proširenje osovine - 30 do 32 A - 5 x 5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Visina presjeka (mm)
5
Širina presjeka (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije