Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

19 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1004280, EAN: 3838895905622
ETI
002211001

Rastalni osigurač D0 D0 D01 2A RUŽ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004281, EAN: 3838895905639
ETI
002211002

Rastalni osigurač D0 D0 D01 4A SME

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004282, EAN: 3838895905646
ETI
002211003

Rastalni osigurač D0 D0 D01 6A ZEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004283, EAN: 3838895905653
ETI
002211004

Rastalni osigurač D0 D0 D01 10A CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004284, EAN: 3838895905660
ETI
002211005

Rastalni osigurač D0 D0 D01 16A SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004299, EAN: 3838895905677
ETI
002212001

Rastalni osigurač D0 D0 D02 20A PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004300, EAN: 3838895905684
ETI
002212002

Rastalni osigurač D0 D0 D02 25A ŽUT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004301, EAN: 3838895905691
ETI
002212003

Rastalni osigurač D0 D0 D02 35A CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004302, EAN: 3838895905707
ETI
002212004

Rastalni osigurač D0 D0 D02 50A BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004303, EAN: 3838895905714
ETI
002212005

Rastalni osigurač D0 D0 D02 63A BAK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2690406, EAN: 3838400051929
ETI
004312001

Rastalni osigurač D0 D0 UQ D02 20A PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2606705, EAN: 3838895906964
ETI
004312003 - D02UQ

Rastalni osigurač D0 ULTRA D02 35A CRN 400V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije