Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osnovni modul HAN 4BOX Relay Pro S 2x5A WiFi 2Ch 230V AC

Šifra: 2863998

EAN: 8053839324856

FINDER

4BCU2S.DER - 4BCU2SDER

No product image

Pametni rele Pro, dvopolni 2 x 5 A, z Wi-Fi komunikacijo. Vgrajen merilnik porabe električne energije, možnost uporabe za električne žaluzije, tende... Za vgradnjo v dozo.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Izvedba
2x5A
Interni EN EF - potreben prevod
WiFi
Broj kanalica
2
Vrsta opskrbe naponom
230V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije