Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osnovni modul HAN LuxorLiving IP KNX Bus / RJ45 2M DIN

Šifra: 2775153

EAN: 4003468480168

Theben

4800495 - LUXORliving IP1

No product image

Osnovno IP sučelje za LUXORliving sustav, montaža na DIN šinu širine 2M.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
IP
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus / RJ45
Vrsta opskrbe naponom
2M DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Ne
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Ostalo
Način montaže
REG
Širina u modularnim razmacima
2
Rukovanje na licu mjesta/ručno
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa spojkom sabirnice
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije