Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

32 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2854081, EAN: 3701395126913
BizLine
BIZ 330022

Sklopnik BizLine spojni Telekom BIZ 330022 - 2 vhoda OR, (100 kos) Ženski

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854082, EAN: 3701395126920
BizLine
BIZ 330033

Sklopnik BizLine spojni Telekom BIZ 330033 - 3 vhodi RD, (100 kos) Ženski

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750645, EAN: 4012195670933
Obo Bettermann
6117196 - STA-SKS SU1 SW

Sklopnik Obo Bettermann STA-SKS SU1 SW 3P 16A 250V IP20 Utikač A CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750646, EAN: 4012195670940
Obo Bettermann
6117197 - STA-SKS SU1 W

Sklopnik Obo Bettermann STA-SKS SU1 W 3P 16A 250V IP20 Utikač A BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777703, EAN: 4028177918733
RITTAL
2500600 - SZ 2500.600

Sklopnik RITTAL 3P 100-240V Muški PRIKLJUČNI VTIČNICE LED (pak=5kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223772, EAN: 4044918252096
WAGO
770-103 - Winsta MIDI

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Ženski CRN 0,5-4mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747173, EAN: 4044918252225
WAGO
770-203 - Winsta MIDI

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Ženski CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747178, EAN: 4044918252324
WAGO
770-205 - Winsta MIDI

Sklopnik WAGO 5P 25A 400V IP20 Ženski CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771345, EAN: 4044918252560
WAGO
770-703

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Ženski Bez adaptera

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2689132, EAN: 4044918254083
WAGO
770-113 - Winsta MIDI

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Muški CRN 0,5-4mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747174, EAN: 4044918254137
WAGO
770-213 - Winsta MIDI

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Muški CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771346, EAN: 4044918254199
WAGO
770-713

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Muški Bez adaptera

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije