Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.OZNAČ.MEMOCAB/1 (600 kos) od 8 do 22mm Brojevi Plastika 3,8mm 2,29999999999999mm SME

Šifra: 2695074

EAN: 3245060378073

LEGRAND

037807

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Promjer kabela (mm)
od 8 do 22
Utisak
Številke
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
3,8
Širina (mm)
2,29999999999999
Boja
Smeđa

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije