Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič Sm Strojkoplast PA 1 10003PV40.1 ŽUTA (250 kom) 1,5 – 4mm2 # 1 Plastika 5,5mm 4,2mm ŽUT (250 kos)

Šifra: 1164974

EAN: 7330417002728

Sm Strojkoplast

9459.1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Priključni presjek vodiča (mm2)
1,5 – 4
Utisak
# 1
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
5,5
Širina (mm)
4,2
Boja
Žuta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije