Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič WAGO PAK=200kos bez Plastika 23mm 4mm

Šifra: 2748404

EAN: 4050821675037

WAGO

211-829

No product image

Šobe, dolžina: 23 mm Za uporabo 211-821, prozorne

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Utisak
Brez
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
23
Širina (mm)
4

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Vrsta
Tankozidno
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije