Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Palica s navojem Obo Bettermann TR M12 1M A2 12 1000mm Inoks Neobrađeno

Šifra: 2750503

EAN: 4012195594437

Obo Bettermann

3141314 - TR M12 1M A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
12
Dužina (mm)
1000
Materijal
Nerjaveče jeklo
Površina
Neobdelano

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Lijevi navoj
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije