Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal DLP za pokrov širine 85mm 105mm 65mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno RAL 7016 bezhalogen

Šifra: 1119076

EAN: 3245060104238

LEGRAND

010423

No product image

Parapetni kanal LEGRAND DLP 105 mm 65 mm 2000 mm PVC BIJELA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Širina (mm)
105
Visina (mm)
65
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 7016
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Isporučeni gornji dijelovi
Ne
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
85
Simetrično
Da
Pravokutna konstrukcija
Da
Kvaliteta materijala
Plastika
Izvedba stražnje stijenke (unutarnja strana)
Perforirano
Sa zaštitnom folijom
Da
Broj priključnih razdvojnih zidova
3
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
5740
Dubina (mm)
65
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije