Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm čelik SIV

Šifra: 1066149

EAN: 3830022074904

ELBA

130072x - AT 130/72

No product image

Parapetni kanal Elba AT 130 x 72 mm / 2000 mm čelik SIVA 130072X AT 130/72

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Širina (mm)
130
Visina (mm)
72
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije