Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Elba AT 170mm 72mm 2000mm čelik BIJ

Šifra: 1045080

EAN: 3830022070029

ELBA

1700721 - AT 170/72

No product image

Parapetni kanal Elba AT 170 mm 72 mm 2000 mm čelik Bijel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Širina (mm)
170
Visina (mm)
72
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije