Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GA-53165EL dvoprekatni 165mm 53mm 2000mm ALU ALU srebro Anodizirano brezhalogen.

Šifra: 2761983

EAN: 4012196418534

Obo Bettermann

6112603 - GA-53165EL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
165
Visina (mm)
53
Dužina (mm)
2000
Materijal
Aluminij
Boja
Aluminij
Površina
Anodizirano
Bez halogena
brezhalogen.

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
2
Isporučeni gornji dijelovi
Da
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
45
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
45
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Simetrično
Da
Pravokutna konstrukcija
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Izvedba stražnje stijenke (unutarnja strana)
Kontinuirani C-profil
Sa zaštitnom folijom
Da
Broj priključnih razdvojnih zidova
2
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
6600
Dubina (mm)
53
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije