Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2788097, EAN: 3830022074126
ELBA
1104551

Spojni element parapet. kanala Elba SPOJNI ELE.AT 110-55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724736, EAN: 4012196419111
Obo Bettermann
6113020 - GK-KS45-1RW

Spojni element parapet. kanala Obo Bettermann ZA RAPID 45-2 100 i 165, čist bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727581, EAN: 4012196419159
Obo Bettermann
6113030 - GK-OTSA45RW

Spojni element parapet. kanala Obo Bettermann poklopac spoja GK-OTSA45RW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741578, EAN: 3245060106829
LEGRAND
010682

DLP Pritrdilna spojka DLP kab. 40/60/85 mm 010682

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1122105, EAN: 3245060107062
LEGRAND
010706

Završni elem. parapet. kanala DLP ZAVRŠETAK KAN.PVC 65 x 150 Simetrično 150mm 65mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724745, EAN: 4012196420117
Obo Bettermann
6113470 - GK-E53165RW

Završni elem. parapet. kanala Obo Bettermann za Rapid 45-2 Asimetrično 171mm 56mm Plastika Čista bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1163822, EAN: 3245060107857
LEGRAND
010785

Kutni element parapet. kanala DLP RAVNO KOLJENO 105mm 50mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761988, EAN: 4012196419173
Obo Bettermann
6113040 - GK-AS53100RW

Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann GK-AS53100RW (za rapid 45-2) 100mm 53mm Osnovna jedinica i pokrov 90-90st. Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1144506, EAN: 3245060112448
LEGRAND
011244

Ravno koljeno parapet. kanala DLP DLP (flat) 105mm 65mm Osnovna jedinica i pokrov 90°st. Plastika SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761990, EAN: 4012196419296
Obo Bettermann
6113090 - GK-FH53100RW

Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann GK-FH53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 107mm 55,5mm 90-90st. Plastika Čista bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774566, EAN: 4012196796816
Obo Bettermann
6192793 - WDK HF25040RW

Poklopac ravnog koljena Obo Bettermann WDK HF25040RW 40x25mm Čista bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761989, EAN: 4012196419227
Obo Bettermann
6113060 - GK-IS53100RW

Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-IS53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 100mm 53mm Simetrično 90-90st. Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije