Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka nVent CADDY 12 x 0,8mm čelik 5mm 560N 10m

Šifra: 1070690

EAN: 8711893009477

ERICO EUROPE

583920 - ABP12PG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina (mm)
12 x 0,8
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
5
Teret prekida (N)
560

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Boja
Ostalo
Izvedba
S perforacijom
Smjer rupa
Uzdužno
Perforacija
Okruglo
Širina perforacije (mm)
5
Dužina perforacije (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije