Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm čelik 5,2mm

Šifra: 2749669

EAN: 4012195138679

Obo Bettermann

1471120 - 5055 LI12 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
12
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
5,2

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Ostalo
Izvedba
S perforacijom
Perforacija
Okruglo/kvadratno
Širina perforacije (mm)
5,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije