Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom STEINEL RS 16 L 1x 60W E27 BIJ Okruglo fi 275mm IP44 230V

Šifra: 1124806

EAN: 4007841738013

STEINEL

ST738013

No product image

Plafonijera s IR senzorom STEINEL RS 16 L ima mogućnost zamjene žarulje 1 x 60 W s grlom E27, dimenzije fi 275 mm i visine 95 mm, bijele boje, sa zaštitom IP44.
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
STEINEL
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 275
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije