Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul LOGO!-v8 12/24V DC, Pt 2AI

Šifra: 2602180

EAN: 4034106029524

SIEMENS

6ED1055-1MD00-0BA2 - 6ED10551MD000BA2

No product image

LOGOTIP! AM2 RTD ZA LOGO! 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Broj analognih ulaza (AI)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Ulaz, struja
Ne
Ulaz, napon
Ne
Ulaz, otpor
Ne
Ulaz, termometar otpora
Da
Ulaz, termoelement
Ne
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
10
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
35,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije