Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul LOGO!-v8 24V DC, U/I 2AO

Šifra: 2603709

EAN: 4034106029531

SIEMENS

6ED1055-1MM00-0BA2 - 6ED10551MM000BA2

No product image

LOGOTIP! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA za LOGO! 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Broj analognih izlaza (AO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni izlazi
Da
Izlaz, struja
Da
Izlaz, napon
Da
Izlazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih izlaza (Bit)
10
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
35,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije