Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SCHNEIDER 8AI

Šifra: 2624835

EAN: 3595863966794

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXART0814 - Automation controlle

No product image

Modul analognog ulaza M340 - 8 temperaturnih ulaza

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj analognih ulaza (AI)
8

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati analogni izlazi
Ne
Ulaz, struja
Ne
Ulaz, napon
Da
Ulaz, otpor
Da
Ulaz, termometar otpora
Da
Ulaz, termoelement
Da
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
16
Izlaz, struja
Ne
Izlaz, napon
Ne
Izlazni signal koji je moguće konfigurirati
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Da
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Da
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
150
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije