Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SIMATIC S7-1200 TC MODUL (termočlanak) 4AI

Šifra: 1224257

EAN: 6940408101890

SIEMENS

6ES7231-5QD32-0XB0 - 6ES72315QD320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bitni TC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj analognih ulaza (AI)
4

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Da
Ulaz, struja
Ne
Ulaz, napon
Da
Ulaz, otpor
Ne
Ulaz, termometar otpora
Ne
Ulaz, termoelement
Da
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
15
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
45
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
75
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije