Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SIMATIC S7-1200 U/I 2AO

Šifra: 2600222

EAN: 6940408102057

SIEMENS

6ES7232-4HB32-0XB0 - 6ES72324HB320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1232, AQ 2x14 bita

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj analognih izlaza (AO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Mogu se konfigurirati analogni izlazi
Da
Izlaz, struja
Da
Izlaz, napon
Da
Izlazni signal koji je moguće konfigurirati
Da
Aktiviranje analognih izlaza (Bit)
14
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
45
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije