Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - analogni modul SIMATIC S7-300 U/I 8AI

Šifra: 1202601

EAN: 4025515061212

SIEMENS

6ES7331-7NF00-0AB0 - 6ES73317NF000AB0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-300
Broj analognih ulaza (AI)
8

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz, struja
vhodni tok
Ulaz, napon
vhod.napetost
Ulaz, otpor
brez vhod.upor.
Ulaz, termometar otpora
brez vhod.upor.termo
Ulaz, termoelement
brez vhod.termočlen
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
nastavljiv vhodni si
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
16
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije