Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. LOGO!-v8 230V AC/DC 8DI 8DO RLY

Šifra: 2604241

EAN: 4034106029463

SIEMENS

6ED1055-1FB10-0BA2 - 6ED10551FB100BA2

No product image

LOGOTIP! DM 230R za LOGO! 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Broj digitalnih ulaza (DI)
8
Broj digitalnih izlaza (DO)
8
Vrsta digitalnog izlaza
Rele

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 85 do 265
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 85 do 265
Opskrbni napon pri DC (V)
od 100 do 253
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
0,13
Dopušteni napon na ulazu (V)
od 0 do 265
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Izlazna struja (A)
5
Dopušteni napon na izlazu (V)
od 0 do 265
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
71,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije