Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-1200 16DO TRN

Šifra: 1183868

EAN: 6940408101951

SIEMENS

6ES7222-1BH32-0XB0 - 6ES72221BH320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1222, DQ 16x24 V DC/0,5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj digitalnih izlaza (DO)
16
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Izlazna struja (A)
0
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za zamjenu signala (ms)
od 2 do 5
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
5
Visina (mm)
0
Dubina (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije