Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - komunikacijski SIEMENS Cloud Connect 7, CC716 IoT Gateway

Šifra: 2801271

EAN: 4047622716670

SIEMENS

6GK1411-5AC00 - 6GK14115AC00

No product image

Cloud Connect 7, CC716 IoT Gateway, povezivanje S7/Modbus uređaja s uslugama u oblaku

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS

Ostali podaci ili svojstva

Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Vrsta prijenosa podataka
Ostalo
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Širina (mm)
35
Visina (mm)
147
Dubina (mm)
127
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije