Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - komunikacijski SIMATIC S7-1200 Komunikacijska ploča RS485 0

Šifra: 1188304

EAN: 6940408100930

SIEMENS

6ES7241-1CH30-1XB0 - CB1241

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0

Ostali podaci ili svojstva

Broj sučelja PROFINET
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, USB
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
Broj HW sučelja, ostaolo
0
S optičkim sučeljem
brez opt.vmesnik.
Podržava protokol za TCP/IP
ne podpira TCP/IP
Podržava protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podržava protokol za CAN
ni za CAN
Podržava protokol za INTERBUS
ni za INTERBUS
Podržava protokol za ASI
ni za ASI
Podržava protokol za KNX
ni za KNX
Podržava protokol za MODBUS
ni za MODBUS
Podržava protokol za Data-Highway
ni za širokpasovne l
Podržava protokol za DeviceNet
ni za DeviceNet
Podržava protokol za SUCONET
ni za SUCONET
Podržani protokol za LON
ni za LON
Podržava protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podržava protokol za PROFINET CBA
ne podpira Profinet
Podržava protokol za SERCOS
ni za SERCOS
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podržava protokol za EtherNet/IP
ne podpira Ethernet
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
ne podpira AS
Podržava protokol za DeviceNet Safety
ne podira DeviceNet
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
ni za INTERBUS safet
Podržava protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podržava protokol za sabirničke sustave
podpira drug.sisteme
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth radij.s
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
IO-Link Master
nepovezana IO
Sposobnost redundancije
redundanca
Vrsta prijenosa podataka
Serijsko
Stopa prijenosa (kBit/s)
42164
S razdvajanjem potencijala
z možnost.ločev.
Širina (mm)
0
Visina (mm)
0
Dubina (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije