Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - montažni stal. SCHNEIDER z vgr.napajaj.

Šifra: 2624897

EAN: 3595864009353

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXXBP0400H - Automation controlle

No product image

Pojačani rek M340 - 4 utora - montiranje na panel, ploču ili DIN letvu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S integriranom opskrbom električnom strujom
z vgr.napajaj.

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta ulaznog napona
DC
Vrsta izlaznog napona
DC
Sposobnost redundancije
Ne
Broj utičnih mjesta
4
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Da
Moguća ugradnja sprijeda
Da
Moguća montaža na stalak
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Širina (mm)
242,4
Visina (mm)
103,7
Dubina (mm)
19
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije