Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SIMATIC S7-400 120/230V 120/230V AC/DC 5/24V DC 4/0,5A

Šifra: 1202642

EAN: 4019169141987

SIEMENS

6ES7407-0DA02-0AA0 - 6ES74070DA020AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-400
Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
120/230
Ulazni napon pri DC (V)
120/230
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Izlazni napon pri DC (V)
5/24
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri DC (A)
4/0,5

Ostali podaci ili svojstva

Sposobnost redundancije
brez redundance
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
25
Visina (mm)
290
Dubina (mm)
217

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije