Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - programator WAGO 2857-900

Šifra: 2766554

EAN: 4050821677017

WAGO

2857-900

No product image

CONF-DIS,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba zaslona
Ostalo
S uređivačem za programski jezik AWL (popis s uputama)
Ne
S uređivačem za programski jezik KOP (kontakni plan)
Ne
S uređivačem za programski jezik FUP (funkcijski plan)
Ne
S uređivačem za programski jezik ST (strukturirani tekst)
Ne
S uređivačem za programski jezik AS (sekvencijska funkcijska tablica)
Ne
S uređivačem za programski jezik specifičan za proizvođača
Da
S rezervnom memorijom (uklopivo na ručni uređaj)
Ne
Kompatibilno s računalom
Ne
Širina (mm)
22
Visina (mm)
13
Dubina (mm)
59

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije